Sikkerhedssko, S3, varmebestandig
Sikkerhedssko, S3, HRO
SVEJSESKO MED BURRELUKNING, STR 38
Varenr. 5357916380
EAN 5703374117804
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkerhedssko med griplukning, 3-punkts stødsabsorbering, ankelpolstring og udvendig pro-næse
Robust og god beskyttelse
- Tåspidskappe og sømværn i stål
- Olie- og benzinresistent
- Varmebestandig op til 150 ºC
- Læderoverdel gør skoen bestandig over for gnister
Behagelig og praktisk
- Hurtig at få af og på med griplukning og quick-lukning
- Skridhæmmende specialsål af PU
- 3-punkts stødabsorbering
- Kevlar sømværn giver en let sko
Vidde: 13.
Farve | Sort |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Okselæder |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fodbredde | 13 (komfortbredde sikkerhedssko) |