Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
8 post(er) med 82 versioner fundet
Sikkerhedssko med griplukning, 3-punkts stødsabsorbering, ankelpolstring og udvendig pro-næse
Moderne og afslappede sikkerhedssko af høj kvalitet med vores patenterede FLEXITEC®-teknologi for maksimal gangkomfort.
Praktiske sikkerhedssko med maksimalt greb takket være den skridsikre PU-sål med flerlagsstødabsorption i hælen
Innovative og fleksible sikkerhedssko med BOA® Fit System til hurtiglukning. Ultimativ komfort for hvert skridt.
Klassisk lædersko til S3-området med robust og meget slidstærk konstruktion i tåområdet
Fleksible og innovative sikkerhedsstøvler med komfortable stretchindsatser. Ideelle til aktiviteter, der kræver hyppigt arbejde på knæene.
Sikkerhedssko i slidstærkt materiale og skridhæmmende sål med go&relax-system.
Stilfuld sikkerhedssko i Performance-serien. BOA® Fit System i siden og moderne strømpekonstruktion gør skoen nem at tage af og på.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser