Vinkelbeslag Type A
Vinkelbeslag type A BB
VINKELBESLAG FZV 70X70X55X2,5MM
Varenr. 5390200070
EAN 4052703120826
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10346:2009
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
De forbundne bjælkers tværgående trækbelastning skal iagttages og efterprøves om nødvendigt. Forstærkning af traversspænding kan implementeres ved hjælp af ASSY plus VG-skruer med fuldgevind. Specifikationerne for ETA 08/0183 skal overholdes.
Til bærende forbindelser af tømmerbjælker til træ eller stål, f.eks. bjælke til bjælke, purlin til bjælke, tærskel til stolpe, tværdrager til støtte eller til sikring af bjælkernes position.
Egnede fastgørelseselementer:
Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 55 x 70 x 70 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Design | Uden bjælke |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 10 + 10 STK |
Godkendelse | ETA 08/0183 |
Produktvægt (pr. vare) | 129,000 g |
Materiale | Aluzinc byggestål 1.0242 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materialebetegnelse | S250GD |
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||||
| Type A-vinkelbeslag | Artikelnummer | ETA | Beslagsøm tommer | 1 type A-vinkelbeslag pr. forbindelse 3) | |||||||
| F1,Rk | F2 / 3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Bredde x længde x dybde i mm | Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 x 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5 | ||||
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Ved brug af ét vinkelbeslag pr. forbindelse skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) F4- og F5-belastningerne påvirker den forbundne komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. De specificerede bæreevner gælder for blødt træ med 350 kg / m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg / m³. For træ med 290 kg / m3 ≤ Ƥk ≤ 350 kg / m3 skal de specificerede træbæreevner ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Hvis flere belastninger virker samtidigt, skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||
| Type A-vinkelbeslag | Varenummer | ETA | Beslagsøm | 2 type A-vinkelbeslag pr. forbindelse | |||||
| Bredde x længde x dybde | F1,Rk | F2 / 3,Rk | F4 / 5,Rk2) | ||||||
| Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Kun til purlin-forbindelser. 2) For belastningen F4 / 5 skal der tages hensyn til den ekstra kraft ΔF1,d = F4 / 5,d × e / b. De specificerede bæreevner gælder for blødt træ med 350 kg / m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg / m³. For træ med 290 kg / m3 ≤ rk < 350 kg / m3 skal de specificerede træbæreevner ganges med faktoren kdens : tSteel ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Hvis flere belastninger virker samtidigt, skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||
| Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Højde h i cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (art.nr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabel F5: | F5,Wood,Rk ; F5,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Vinkelbeslag | Bredde b i cm | Højde h i cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (art.nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Ved brug af ét vinkelbeslag pr. forbindelse skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) F4- og F5-belastningerne påvirker den forbundne komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. For træ med 290 kg / m³ ≤ Ƥk < 350 kg / m³ skal den specificerede træbæreevne ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Hvis flere belastninger virker samtidigt, skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||