Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type A
Type A vinkelbeslag uden rib er ideelt til bærende træ til træ- og træ til stål-forbindelser og kan anvendes universelt til standardforbindelser som f.eks. krydsende bjælker
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10346:2009
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050
De forbundne bjælkers tværgående trækbelastning skal iagttages og efterprøves om nødvendigt. Forstærkning af traversspænding kan implementeres ved hjælp af ASSY plus VG-skruer med fuldgevind. Specifikationerne for ETA 08/0183 skal overholdes.
Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050
Til bærende forbindelser af tømmerbjælker til træ eller stål, f.eks. bjælke til bjælke, purlin til bjælke, tærskel til stolpe, tværdrager til støtte eller til sikring af bjælkernes position.
Egnede forbindelseselementer: Beslagsøm/rillede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!