Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelbeslag Type A

Vinkelbeslag type A BB
VINKELBESLAG FZV 90X90X65X2,5MM

Varenr. 5390200090

EAN 4052703120857

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelbeslag Type A

Varenr. 5390200090

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Type A vinkelbeslag uden net er velegnet til bærende træ-til-træ- og træ-til-stål-forbindelser af høj kvalitet. De er universelt egnede til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
  • Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10346:2009

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050
Bemærk

De forbundne bjælkers tværgående trækbelastning skal iagttages og efterprøves om nødvendigt. Forstærkning af traversspænding kan implementeres ved hjælp af ASSY plus VG-skruer med fuldgevind. Specifikationerne for ETA 08/0183 skal overholdes.

Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bærende forbindelser af tømmerbjælker til træ eller stål, f.eks. bjælke til bjælke, purlin til bjælke, tærskel til stolpe, tværdrager til støtte eller til sikring af bjælkernes position.

Instruktioner

Egnede fastgørelseselementer:


Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm

Bredde x højde x dybde

65 x 90 x 90 mm

Tykkelse

2,5 mm

Design

Uden bjælke

Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH

2 + 3 STK

Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

9 + 6 STK

Godkendelse

ETA 08/0183

Produktvægt (pr. vare)

196,080 g

Materiale

Aluzinc byggestål 1.0242

Overflade

Varmgalvaniseret

Materialebetegnelse

S250GD

Karakteristisk bæreevne i kN:
1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Type A-vinkelbeslag
Artikelnummer ETA Beslagsøm tommer 1 type A-vinkelbeslag pr. forbindelse 3)
F1,Rk F2 / 3,Rk F4,Rk F5,Rk
Bredde x længde x dybde i mm Træ Stål Træ Træ Stål Træ Stål
mm kN kN kN kN kN kN kN
Uden ribbe 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4 x 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4 x 40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4 x 40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4 x 40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4 x 40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4 x 40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4 x 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4 x 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Med ribbe 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4 x 40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4 x 40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4 x 40 1,58 2,29 2,75 Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4 x 60 3,23 4,30 4,20
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4 x 60 5,90 7,00 4,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4 x 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4 x 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4 x 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Karakteristisk bæreevne i kN:
2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Type A-vinkelbeslag Varenummer ETA Beslagsøm 2 type A-vinkelbeslag pr. forbindelse
Bredde x længde x dybde F1,Rk F2 / 3,Rk F4 / 5,Rk2)
Træ Stål Træ Træ Stål
(mm) kN kN kN kN kN
Uden ribbe 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 x 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 x 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4,0 x 40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4,0 x 40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4,0 x 40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4,0 x 40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 x 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4,0 x 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Med ribbe 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4,0 x 40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4,0 x 40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4,0 x 40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 x 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4,0 x 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 x 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 x 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 x 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Karakteristisk bæreevne i kN:
1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm
Tabel F4 F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4)
Højde h i cm 8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(art.nr. 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(art.nr. 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(art.nr. 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabel F5: F5,Wood,Rk ; F5,Steel,Rk i kN4)
Vinkelbeslag
Bredde b i cm Højde h i cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(art.nr. 5390 201 070)
6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(art.nr. 5390 201 090)
8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(art.nr. 5390 201 105)
8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger