Vinkelbeslag type A
Vinkelforbinder, type A med rib BB
VINKELBESLAG FZV M/RIB 70X70X55X2,5MM
Varenr. 5390201070
EAN 4052703120833
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10346:2009.
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer. De respektive grundlæggende betingelser i ETA08/0183 skal overholdes
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Bærende tømmerbjælkesamlinger til træ eller stål, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tærskel til stolpe, tværvange til stolpe eller til fastgørelse af tværbjælker.
Egnede fastgørelseselementer:
Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Bredde x højde x dybde | 55 x 70 x 70 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Design | Med bjælke |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 6 + 6 STK |
Godkendelse | ETA 08/0183 |
Produktvægt (pr. vare) | 127,750 g |
Materiale | Aluzinc byggestål 1.0242 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materialebetegnelse | S250GD |
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||||
| Vinkelbeslag type A | |||||||||||
| 1x vinkelbeslag type A til hver forbindelse 3) | |||||||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | |||||
| Bredde x længde x dybde i mm | Artikelnummer | ETA | Beslagsøm i mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
| Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5 | ||||
| 65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Hvis der anvendes et vinkelbeslag til hver forbindelse, skal den forbundne komponent sikres mod vridning. | |||||||||||
| 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. | |||||||||||
| Den specificerede bæreevne gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. | |||||||||||
| For træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ multipliceres med faktoren kdens: | |||||||||||
| tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 | |||||||||||
| tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 | |||||||||||
| Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} | |||||||||||
| Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 | |||||||||||
| Stålfejl i forbindelsen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk/ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 | |||||||||||
| Hvis der er flere belastninger samtidigt, skal følgende betingelser være opfyldt: | |||||||||||
| De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA." | |||||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||
| Vinkelbeslag type A | Artikelnummer | ETA | Ankersøm | 2 vinkelbeslag type A til hver forbindelse | |||||
| Bredde x længde x dybde | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Kun til strøforbindelser. 2) For belastningen F4/5 skal der tages hensyn til den ekstra kraft ΔF1,d = F4/5,d × e/b. Den specificerede bæreevne gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. For træ med 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min. {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementer i træ: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel med ƳM,steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||
| Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Højde h i cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (varenr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabel F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Vinkelbeslag | Bredde b i cm | Højde h i cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Hvis der anvendes et vinkelbeslag til hver forbindelse, skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. Til træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ skal den specificerede træbæreevne ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min. {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementer i træ: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel med ƳM,steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||