Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type A

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type A

Vinkelbeslag A med net er ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser af høj kvalitet. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsendetømmer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Vinkelbeslag A med net er ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser af høj kvalitet. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsendetømmer.

  • Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10346:2009.

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183

Bemærk

De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer. De respektive grundlæggende betingelser i ETA08/0183 skal overholdes

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183