Vinkelbeslag Type V-åbning
Vinkelbeslag type V med langt hul
BETON-VINKEL TYPE V 135
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt stor bæreevne
- Til alsidig brug til træ-træ og træ-beton
- Varmgalvaniserede plader på begge sider
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1,2 og 3 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk evaluering
Delvis sømning er tilladt (se yderligere dokument: "Sømmønstre").
De generelle krav i ETA 14/0274 og ETA 08/0183 skal overholdes.
De generelle krav for det valgte anker skal overholdes.
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40357.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40362.jpg)
Europæisk teknisk evaluering
Trækankersamling af trævægge, støtter eller åser til beton- eller stålunderlag.
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm riflede søm, ASSY 3.0 kombinationsskruer på linje med ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton d = 10 eller 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 65 x 135 x 90 mm |
Tykkelse | 4 mm |
Design | Uden bjælke |
Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 0 + 1 STK |
Hullængde/hulbrede | 24,5 x 13,5 mm |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 14 + 2 STK |
Godkendelse | ETA |
Produktvægt (pr. vare) | 419,560 g |
Materiale | Ulegeret stål, 1.0332 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materialebetegnelse | DD11 |
Antal D 5 mm huller | 19 STK |
Antal D 11 mm huller | 1 STK |
Antal D 13 mm huller | 1 STK |
Belastningskapacitetstabeller, vinkelbeslag V, langhul/rundt hul og V-MH | |||||||||
Karakteristisk bæreevne og designværdi for belastningskapaciteten ("kort") i belastningstilfælde F1 for Würth vinkelbeslag V langhul/rundt hul og V-MH i henhold til ETA 08/0214 | |||||||||
![]() | Karakteristisk bæreevne og nominel bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for vinkelbeslag V langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en supportforbindelse | ![]() | Karakteristisk bæreevne og nominel bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for vinkelbeslag V langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en supportforbindelse | ||||||
Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN | Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN |
Type V 65x95x90 | 3 | kar. | F1,Rk = 4,60 | Type V 65x95x90 | 3 | kar. | F1,Rk = 9,20 | ||
Kort | F1,Rd = 3,18 | Kort | F1,Rd = 6,37 | ||||||
Type V 65x135x90 | 6 | kar. | F1,Rk = 9,10 | Type V 65x135x90 | 6 | kar. | F1,Rk = 18,30 | ||
Kort | F1,Rd = 6,30 | Kort | F1,Rd = 12,67 | ||||||
Type V 65x285x90 | 9 | kar. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x285x90 | 9 | kar. | F1,Rk = 27,50 | ||
Kort | F1,Rd = 9,48 | Kort | F1,Rd = 19,04 | ||||||
Type V-MH 65x137x90 | 1 | kar. | F1,Rk = 2,90 | Type V-MH 65x137x90 | 1 | kar. | F1,Rk = 11,50 | ||
Kort | F1,Rd = 2,01 | Kort | F1,Rd = 7,96 | ||||||
![]() | Karakteristisk bæreevne og designværdier for bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for vinkelbeslag V, langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en purlin-samling | ![]() | Karakteristisk bæreevne og designværdi for bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for to vinkelbeslag V, langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en purlin-samling | ||||||
Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN | Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN |
Type V 65x95x90 | 9 | kar. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x95x90 | 9 | kar. | F1,Rk = 27,40 | ||
Kort | F1,Rd = 9,48 | Kort | F1,Rd = 18,97 | ||||||
Type V 65x135x90 | 14 | kar. | F1,Rk = 21,20 | Type V 65x135x90 | 14 | kar. | F1,Rk = 42,40 | ||
Kort | F1,Rd = 14,68 | Kort | F1,Rd = 29,35 | ||||||
Type V 65x137x90 | 2 | kar. | F1,Rk = 10,90 | Type V 65x137x90 | 2 | kar. | F1,Rk = 21,90 | ||
Kort | F1,Rd = 7,55 | Kort | F1,Rd = 15,25 | ||||||
Bemærkninger: Til et hul på 11 mm, 12 mm eller 13,5 mm skal der anvendes en spændeskive med t = 2,5 mm Som fastgørelseselementer skal der anvendes 4x40 mm ankerbolte i overensstemmelse med EN 14592 eller 10x60/50 mm ASSY-skruer i overensstemmelse med ETA-11/0190. Specifikationerne for ETA 08/0214 skal overholdes med hensyn til sømmønster. De foreskrevne sømmønstre skal anvendes. De angivne bæreevner er for nåletræ med en karakteristisk densitet på ρk ≥ 350 kg/m³. Designværdien for bæreevne beregnes på følgende måde: F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk med M = 1,3. Designværdien for trækstyrken i ankerbolten FB, ED, skal beregnes ved hjælp af designværdien for trækstyrken for et trækanker F1, Ed. | |||||||||
Trækstyrke i ankerbolt til træ/beton: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed Trækstyrke i ankerbolt til træ/træ: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Trækstyrke i ankerbolt til træ/beton: FB,Ed = 0,7 × F1,Ed Trækstyrke i ankerbolt til træ/træ: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Trækstyrke i ankerbolt til træ/beton: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed Trækstyrke i ankerbolt til træ/træ: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Trækstyrke i ankerbolt til træ/beton: FB,Ed =1, 0,7 × F1,Ed Trækstyrke i ankerbolt til træ/træ: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!