Type V vinkelbeslag med kærvhul
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Type V vinkelbeslag med kærvhul
Til bærende samlinger træ/træ og træ/beton til underlagsforankring i trækonstruktion
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Det slidsede hul i bundpladen muliggør optimal justering af konstruktionen
- Ekstremt stor bæreevne
- Til alsidig brug til træ-træ og træ-beton
- Varmgalvaniseret metalplade på begge sider
- Anvendes i anvendelsesklasse 1.2 og 3 i henhold til EN 1995:2013
Godkendelser
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-08/0183 for V100
Bemærk
- Delvis sømning er tilladt (se yderligere teknisk datablad)
- De generelle betingelser i ETA 14/0274 for vinkelbeslag V95, V135 og V285 skal overholdes
- De generelle krav i ETA 08/0183 for vinkelbeslag V100 skal overholdes
- De generelle krav for det pågældende ankers godkendelse skal overholdes
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes
Anvendelsesområde
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-08/0183 for V100
Anvendelsesområde
Trækankersamling af trævægge, støtter eller åser til beton- eller stålunderlag.
Instruktioner
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 til 60 mm
- ASSY 4.0 bjælkeskoskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: 5,0 x 35 til 50 mm
- Anbefalet anker til fastgørelse i beton, d =10 mm eller 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!