Trækanker, Vplus
Trækanker, Vplus
TRÆKANKER V-PLUS FZV 460X90X65X4,0
Varenr. 5392000247
EAN 4053479311807
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt stor bæreevne
- Stor bundplade til optimeret kraftindføring i gulvet
- Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)
- Ekstra langt bagpanel, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer/søm og samtidig overholdelse den nødvendige kantafstand på træstativet
- Varmgalvaniseret metalplade på begge sider (DD11 + Z 275) i henhold til EN 10025-2:2004 og 3,0 eller 4,0 mm tykkelse
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Bundforankring af understøtninger, tagbjælker, trærammekonstruktioner eller massive træelementer.
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm/rillede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 til 100 mm
- ASSY 4.0 bjælkeskoskrue i henhold til ETA-11/0190 eller EN 14592
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer
- Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 65 x 460 x 90 mm |
Bundpladetykkelse | 8 mm |
Tykkelse | 4 mm |
Huldiameter i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 5,1 / 18 mm |
Antal huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 45 + 1 STK |
Vægt | 1360 g |
Godkendelse | ETA-14/0274 |
Afstand mellem støtte og hullets midte | 35 mm |
Min. håndtagsbredde | 60 mm |
Anbefalet ankertype | W-VM250; W-FAZ |
Materiale | Pladestål |
Materialebetegnelse | DD11 |
Materialestandard | EN 10025- 2:2004 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
| Oversigt over bæreevnetabeller for HTA- og Vplus-trækankre | Karakteristisk bæreevne og designværdi for bæreevnen ("kort") i belastningstilfælde F1 for Würth træanker HTA og Vplus i henhold til ETA 14/0274 | Trækankerforbindelse HTA og Vplus - uden mellemlag | Type | Størrelse i mm | U-spændeskive/bundplade | KLED | Bæreevne pr. fastgørelseselement (beslagsøm eller bjælkeskoskrue i mm) i kN | Bæreevne for stål i kN | Koefficient kt | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5 x 40 | 5 x 50 |
| Vplus | Lx90x65x3.0 | uden specifikation | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4.0 | uden specifikation | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3.0 | U-spændeskive 30x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 32,5 | 1,1 |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 26 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Bundplade, 10 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3.0 | U-spændeskive 37x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | 1,1 | |||
| Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Bemærkninger:
| |||||||||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!