Arizona® Perfect blødt sandpapir til køretøjer Til alt lakreparationsarbejde med mellem- og finslibning
Sandpapirrulle Arizona Perfect SOFT
ARIZONA SLIBERUL. 115MMX25M K500 SOFT
Varenr.
5506442150
EAN 4045989429981
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
Til hurtig og nem slibning af sværttilgængelige områder, f.eks. kanter og kurver, samt til tør slibning
Hurtig, fleksibel og sikker
- Meget fleksibelt efterbehandlingspapir på skum
- Optimal tilpasning til smalle radier, krumninger og fordybninger
- Ingen gennemslibning på kanter og kurver
BemærkPakke 1 = 1 rulle med 200 håndsvampe = 25 meter
Form | Rulle |
Bredde x længde | 115 mm x 25 m |
Kornstørrelse | 500 |
Bagmateriale | A-vægt papir |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)