Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Til hurtig og nem slibning af sværttilgængelige områder, f.eks. kanter og kurver, samt til tør slibning
Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksprimere på nye dele og mattering af lak.
Til slibning af ubehandlet blødt træ og hårdt træ, MDF, OSB (orienteret trådplade), finerede paneler og krydsfiner.
Forbehandling til maling af galvaniseret stål
Tæt og ensartet spredning, der giver en ensartet slibefinish
Til rengøring, affedtning og grovbearbejdning
Meget fleksibel håndslibelærred til slibning af metal i hånden
Meget fleksibel håndslibefleece af nylon til rengøring af overflader (rustfjernelse) og mattering af nye dele, gammel maling og aluminium. For optimal anvendelse i kritiske områder som folder, hjørner, forsænkninger eller andre skarpe hjørner og kanter og på indvendige karosseridele
Den perforerede sliberulle til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten).
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker