Longlife og Speed RS diamantskæreskive til byggepladser
Diamantskæreskive til byggepladser LS RS 23
DIAMANTSKIVE Ø150 BYG LONGLIFE&SPEED
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal skærehastighed og ekstremt rene og præcise skærekanter gennem hele levetiden
- Specielt formede, fint fortandede og skrånende segmenter
- Innovativ segmentteknologi med perfekt koordineret flerlagsstruktur og dynamisk fordeling af diamanterne
Ekstremt lang levetid
- Op til 15 mm højde segmenter
- Nyudviklet segmentformulering
Beskyttelse mod underskæring, særligt i meget slibende materialer
Specielt placerede beskyttelsessegmenter på skivediametre 115 til 150 mm
Optimeret støvfjernelse og køling
- De innovative, specialformede ventilatorsegmenter blæser køleluft ind og transporterer støvet væk fra snittet.
- Særlige ventilationsåbninger med en pil fungerer som ekstra afkøling og som en fast indikator for rotationsretning.
Jævn kørsel og mere behagelige arbejdsbetingelser
Den særlige, innovative kærvgeometri reducerer ukontrollerede vibrationer og ubehagelig driftsstøj
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate, større emnetværsnit i flere arbejdsgange (oscillerende snit) (global ændring)
- Arbejd uden pres: El-værktøjets vægt er tilstrækkeligt. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter. Risiko for personskade!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed!), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til el-værktøjets omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug et passende beskyttelsesdæksel
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Diameter på 115 til 150 mm, særligt optimeret til brug i alle murfræsere
- Til tør og våd skæring
- Særligt velegnet til gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, armeret beton (op til 25 mm), sammenhængende belægningssten, betonfliser/tagsten, betonrør, blød/hård kalciumsilikatblok, blød/hård granit, marmor, bløde/hårde klinker, hård lermursten, hård Poroton, cementmørtel
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Segmenthøjde | 12 mm |
Segmenttykkelse | 2.2 mm |
Antal segmenter | 11 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 10200 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
EN-standard | 13236 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)