Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Longlife og Speed RS diamantskæreskive til byggepladser
Førsteklasses diamantskæreskive specielt udviklet til alle byggebrancher med enorm alsidighed, ekstremt lang levetid og høj skærekvalitet samt maksimal skærehastighed. Den perfekte skæreskive til vinkelslibere og murfræsere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Maksimal skærehastighed og ekstremt rene og præcise skærekanter gennem hele levetiden
- Specielt formede, fint fortandede og skrånende segmenter
- Innovativ segmentteknologi med perfekt koordineret flerlagsstruktur og dynamisk fordeling af diamanterne
Ekstremt lang levetid
- Op til 15 mm højde segmenter
- Nyudviklet segmentformulering
Beskyttelse mod underskæring, særligt i meget slibende materialer
Specielt placerede beskyttelsessegmenter på skivediametre 115 til 150 mm
Optimeret støvfjernelse og køling
- De innovative, specialformede ventilatorsegmenter blæser køleluft ind og transporterer støvet væk fra snittet.
- Særlige ventilationsåbninger med en pil fungerer som ekstra afkøling og som en fast indikator for rotationsretning.
Jævn kørsel og mere behagelige arbejdsbetingelser
Den særlige, innovative kærvgeometri reducerer ukontrollerede vibrationer og ubehagelig driftsstøj
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved for lave periferihastigheder
- Hvis skæreydelsen forringes (indikeret ved kraftig gnistdannelse), skal skiven slibes igen ved at udføre flere skæringer i et slibende materiale, f.eks. sandsten
- Større emnetværsnit skal skæres i flere sektioner (svingende skæringer)
- Arbejd uden at anlægge tryk - selve elværktøjets vægt er tilstrækkeligt. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter. Risiko for personskade!
- Selv om værktøjet er sikkert, skal der altid bruges sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til elværktøjets omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sideslibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Slibeværktøjer, der er fastspændt eller bruges forkert eller er beskadiget, er farlige og kan forårsage alvorlig personskade
- Diameter på 115 til 150 mm, særligt optimeret til brug i alle murfræsere
- Til tør og våd skæring
- Særligt velegnet til gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, armeret beton (op til 25 mm), sammenhængende belægningssten, betonfliser/vingetagsten, betonrør, blød/hård kalksandsten, blød/hård granit, marmor, bløde/hårde klinker, hård lermursten, hård Poroton, cementmørtel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!