Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife og Speed diamantskæreskive til tag

Diamantskæreskive LS-tag
DIA.SKÆRESKIVE LONGLIFE SPEED Ø230MM
ZEBRA

Varenr. 5526840230
EAN 4058794185010

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget tynd diamantskæreskive med ekstremt høj skærevenlighed, meget lang levetid og meget forskellige anvendelsesmuligheder, der er særligt udviklet til tagdækningsbranchen.

Optimal skærekvalitet


Den ekstratynde, fint fortandede lukkede skærekant muliggør helt præcise, hurtige snit og perfekt afskårede kanter.



Kører helt perfekt


Skiven slingrer eller vibrerer ikke på grund af bølgebæreren, der er specielt forstærket i midten



Skæring uden høj kraftanvendelse


Det ekstremt tynde segment fokuserer skærekraften meget præcist.



Optimeret køling og pålidelig retningsvisning


Særlige ventilationsåbninger med en "pileudformning" giver ekstra afkøling og fungerer som en fast indikator for rotationsretning.

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit

  • Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)

  • Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis slibeværktøjet opspændes forkert eller ikke bruges korrekt eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til bløde/hårde lermursten, gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, sammenhængende belægningssten, betonrør, marmor, blød/hård granit, stentøjsrør, bløde/hårde klinkmursten, bløde/hårde poroton, betontagsten/vingetagsten, glaserede tagsten og Frankfurt-vingetagsten

  • Til tør og våd skæring

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skærehastighed (pointsystem)

4 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

4 af 4 punkter

Diameter (Ø)

230 mm

Borehul

22,23 mm

Segmenthøjde

12 mm

Segmenttykkelse

2,2 mm

Segmentforbindelse

Sintret

Maks. omdrejningshastighed

6600 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger