Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Longlife og Speed diamantskæreskive til tag
Udviklet til tagdækningsbranchen, supertynd, med ekstremt høj skærevenlighed, meget lang levetid og bred vifte af anvendelsesmuligheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Optimal skærekvalitet takket være ekstra tynd, fintandet, lukket skærkant. Muliggør helt præcise, hurtige snit og rene skærkanter.
- Helt jævn kørsel, skiven slingrer eller vibrerer ikke på grund af den bølgede overflade, der er specielt forstærket i midten
- Skæring uden høj kraftpåføring - det ekstremt tynde segment fokuserer skærekraften meget præcist
Optimeret køling og pålidelig retningsvisning på grund af specielle, pileformede køleåbninger, der giver ekstra køling og fungerer som en permanent køreretningsindikator
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved for lave periferihastigheder
- Hvis skæreydelsen forringes (indikeret ved kraftig gnistdannelse), skal skiven slibes igen ved at udføre flere skæringer i et slibende materiale, f.eks. sandsten
- Større emnetværsnit skal skæres i flere sektioner (svingende skæringer)
- Arbejd uden at anlægge tryk - selve elværktøjets vægt er tilstrækkeligt. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter. Risiko for personskade!
- Selv om værktøjet er sikkert, skal der altid bruges sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til elværktøjets omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sideslibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Fastspænding på maskinen skal udføres af en trænet specialist (brug ikke kraft, brug spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Slibeværktøjer, der er fastspændt eller bruges forkert eller er beskadiget, er farlige og kan forårsage alvorlig personskade
- Særligt velegnet til bløde/hårde lermursten, gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, sammenhængende belægningssten, betonrør, marmor, blød/hård granit, stentøjsrør, bløde/hårde klinkmursten, blød/hård Poroton, betontagsten/vingetagsten, glaserede tagsten og Frankfurt-vingetagsten
- Til tør og våd skæring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!