Diamantskive Cut & Grind, M14
Diamantskæreskive, Cut & Grind
DIAMANTSKIVE Ø125X2,5 M14 FLANGE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- M14 direkte montering muliggør direkte påskruning på maskinens spindel og planskæring
- Den lukkede skærekant sikrer et rent snit
- Særlige køleåbninger
- Ideel til stenhuggere, gartnere og anlægsgartnere, gulvlæggere og folk i byggebranchen
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (der opstår kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit eller ved brug af en passende slibesten
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Adskiller og sliber (bryder skarpe kanter) især hårde materialer/natursten, såsom granit, marmor og lignende.
- Ideel til stenhuggere, gartnere og anlægsgartnere, gulvlæggere og folk i byggebranchen
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Værktøjsoptag | M14 |
Segmenttykkelse | 2.5 mm |
Segmenthøjde | 7.5 mm |
Design | Lukket |
Segmentforbindelse | Sintret |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
EN-standard | 13236 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)