Diamantskive Cut & Grind, M14
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskive Cut & Grind, M14
Diamantskive med M14 direkte montering til skæring og slibning (bryder skarpe kanter)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- M14 direkte montering muliggør direkte påskruning på maskinens spindel og planskæring
- Den lukkede skærekant sikrer et rent snit
- Særlige køleåbninger
- Ideel til stenhuggere, gartnere og anlægsgartnere, gulvlæggere og folk i byggebranchen
Bemærk
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (der opstår kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit eller ved brug af en passende slibesten
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Anvendelsesområde
- Adskiller og sliber (bryder skarpe kanter) især hårde materialer/natursten, såsom granit, marmor og lignende.
- Ideel til stenhuggere, gartnere og anlægsgartnere, gulvlæggere og folk i byggebranchen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!