ORSY-kuffert 4.4.1
Systemkuffert 4.4.1
ORSY-KUFFERT 4.4.1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Forbinder flere kufferter
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.
Med mange funktionelle elementer
- Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Systemmål | 4.4.1 |
Bredde | 370 mm |
Dybde | 278 mm |
Højde | 85 mm |
Materiale | ABS |
Produktvægt (pr. vare) | 1449 g |
Bredde x dybde x højde (indvendigt mål) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!