Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ORSY-kuffert 4.4.1
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Forbinder flere kufferter
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.
Med mange funktionelle elementer
- Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!