Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku slagskruetrækker

Akku tangential slagskruetrækker ASS 12-A
SLAGSKRUETRÆK. AKKU 12V, ASS 12-A, U.A/L

Varenr. 5700132000

EAN 4062856952786

Prisvisning for kunder efter login
Akku slagskruetrækker

Varenr. 5700132000
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
Meget let 12 V roterende slagskruetrækker med kraftigt tilspændingsmoment trods dens utroligt kompakte og lette design. Perfekt egnet til korte spånskruer
  • Lavt træthedsarbejde takket være det lette og kompakte design

  • Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet

  • Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet via indikator for opladningsstatus på batteripakken

  • Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batterisystemprodukter


Bemærk


Kan ikke anvende korte bits (25 mm) uden brug af bitholder.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. tomgangshastighed

0-2600 o/min

Min./maks. slaghastighed

0-3100 o/min

Maks. moment til hårde skrueanvendelser

105 Nm

Egnet til skrue

M4 - M12

Værktøjsoptag

1/4 sekskantet holder

Længde

137 mm

Bredde

55 mm

Højde

178 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,96 kg

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri Til Würth Power tools Li-ion 12 volt

12V-4,0AH LI-ION BATTERI

Kompakt 12-volts batteri