Bredt udvalg af akku boremaskiner, skruetrækkere og slagbor
Leder du efter en kompakt og kraftig akku boremaskine? Så se nærmere på vores udvalg af akku boremaskiner. Her finder du eksempelvis maskiner med stærke litium-ion batterier og lav vægt. Du kan også finde maskiner til krævende byggepladsforhold samt maskiner til både let og middelkraftig bore- og skruearbejde.
I vores sortiment finder du også batteridrevne skruetrækkere , vinkelskruetrækkere , slagnøgler samt slagbor og skruemaskiner .
Pick Your Power – Fuld Power. Fuld Fleksibilitet
I vores sortiment af akku bore- og skruemaskiner finder du maskiner, der tilhører vores koncept Pick Your Power. Pick Your Power består af akku maskiner, der alle kan bruge det samme batteri, når de tilhører samme volt-klasse. Du bestemmer selv, hvor kraftigt batteriet skal være: Vælg mellem 12 V, 18 V og 24 V. Alt efter hvilken volt-klasse, du foretrækker, kan du vælge mellem batterikapaciteter på 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah og 5 Ah.
I Pick Your Power finder du et bredt udvalg af akku maskiner – inklusiv akku boremaskiner. Alle maskinerne er Würth Master-maskiner. Master-maskiner er til dig, der gerne vil have en pålidelig maskine i god teknisk kvalitet og med lang holdbarhed. Som et ekstra plus giver vi 3 års garanti på maskinerne – og det endda uden du behøver at bruge tid på at registrere dem.
Hvis arbejdsmiljø er vigtigt for dig, er Master-maskinerne også et oplagt valg. De lever nemlig op til høje krav til støv, støj og vibrationer. Maskinerne leveres desuden i de robuste og praktiske ORSY Systemkufferter.
Find magnetboremaskiner
Leder du efter magnetboremaskiner? Du finder vores udvalg af kraftige og kompakte magnetboremaskiner her.