Akku bore-/skruemaskine, ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-bore-/skruemaskine, ABS 12 COMPACT
12V M-CUBE SKRUEMASKINE, U. B/L, MCUBE
MASTER M-CUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Træthedsfrit arbejde takket være let og kompakt design
- Kontinuerlig overvågning og tidlig slukning af motoren i tilfælde af blokering, overbelastning og overophedning
- Sikker fastspænding af værktøjerne ved brug af borepatronen med skralde- og låsefunktion, velegnet til værktøj fra 0,8-10 mm
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
Nominel spænding | 12 V DC |
Tomgang 1./2. gear min./maks. | 0-400 / 0-1500 o/min |
Maks. tilspændingsmoment hård/blød | 32 / 19 Nm |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 0,8-10 mm |
Borepatronsholder | 3/8 x 24 UNF |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 10 mm |
Maks. skruediameter | 6 mm |
Længde | 177 mm |
Højde | 215 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1.21 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!