Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 i 1'er taskesæt, 6 dele

ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 i 1-taskesæt 6 dele
12V, 2 IN 1 AKKU SÆT
MASTER M-CUBE

Varenr. 5701192002
EAN 4099618058554

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

To stykker akku 12 V M-CUBE® elværktøj i en værktøjstaske af høj kvalitet med stærke genopladelige M-CUBE® batterier og lynoplader

ABS 12 COMPACT


Kompakt, let og ergonomisk konstruktion, elektronisk motorbeskyttelsesfunktion og borepatron med skralde og låsefunktion.



ABH 12 COMPACT


Elektronisk motorbeskyttelsesfunktion, kulfri EC-motor, yderst kompakt og ergonomisk konstruktion til ubesværet arbejde på små boreopgaver



Værktøjstaske


Lavet af polyester i høj kvalitet, med skulderrem, lynlås i ét stykke og vandtæt bundskal i plast. Giver rigelig plads ikke kun til el-værktøj, men også til tilbehør, håndværktøj, forbrugsvarer osv.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

6 STK

ABS/ABH 12 COMPACT 12  indeholdt:
Værktøjstaske med plastbund og skulderrem
1 x
Værktøjstaske med plastbund og skulderrem

TLBG-PLABTM-440X250X340MM

Beskrivelse: Robust bag with one-piece zip and waterproof bottom shell made of plastic.
Mængde: 1 x
1 x
Akku bore-/skruemaskine, ABS 12 COMPACT M-CUBE

12V M-CUBE SKRUEMASKINE, U. B/L, MCUBE

MASTER M-CUBE
Beskrivelse: Ekstremt kompakt og kraftig akku bore-/skruemaskine til almindelig boring og skruning
Mængde: 1 x
1 x
Akku borehammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

12V AKKU BOREHAMMER, PAP, U.A/L, MCUBE

MASTER M-CUBE
Beskrivelse: Letvægts, kulfri akku borehammer til små boreopgaver
Mængde: 1 x
1 x
Genopladeligt batteri Li-ion 12 V M-CUBE

12V M-CUBE AKKU BATTERI, 2.0AH, MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beskrivelse:
2 Ah
Kompakt og kraftfuldt 12 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
Mængde: 1 x
1 x
Genopladeligt batteri Li-ion 12 V M-CUBE

M-CUBE BATTERI 12V-4.0A

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beskrivelse:
4 Ah
Kompakt og kraftfuldt 12 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
Mængde: 1 x
1 x
Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE

12V M-CUBE AKKU LADER, BASIC. MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beskrivelse: Velegnet til genopladelige 12 V BASIC M-CUBE litiumionbatterier
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bitboks, størrelse 3 33 dele

BIT MIX RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 33 STK.

Omfattende sortiment, herunder RW, PH, PZ og TX samt sekskantede bits og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
x 1 stk.
Spiralbor, sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 dele

SPIRALBOR MFD SPEED SÆT Ø1-10MM 19 STK.

ZEBRA
Højhastighedsbor til præcis manuel boring i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast). Fås i ORSY® systemkassette.
x 1 stk.
Præcisionsspiralbor i træ, sortiment HSCo, 10 dele

SPIRALBOR TIL TRÆ HSCO SÆT Ø3-10MM 10 S

ZEBRA
Til professionel brug i hårdt træ, for optimal centrering og fjernelse af spåner. Fås i ORSY® systemkassette.
x 1 stk.
WNA 200 høreværn Med meget god støjisoleringsevne og højdejusterbar hovedbøjle

KOPHØREVÆRN WNA 200 SNR 33 DB

Med meget god isoleringsevne og højdejusterbar hovedbøjle
x 1 stk.
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.