Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Omfattende sæt til lette reparationer af plastdele og til almindeligt loddearbejde på elektriske og elektroniske komponenter.
Innovativt hurtigskiftesystem til udveksling af drevtyper
To akku M-CUBE® elværktøj i én kuffert med kraftfulde M-CUBE® batterier og lynoplader
Børsteløs motor med høj effektivitet og lang levetid
Polermaskine med lav hastighed og højt omdrejningsmoment
Meget kompakt og kraftfuld akku boremaskine til lettere og middelhårdt skrue- og borearbejde, herunder boresortiment og omfattende udstyret borekasse
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs