AS 4 akku skruetrækker RW EDITION
Akku skruetrækker AS 4 RW EDITION
AKKU SKRUETRÆKKER, AS4, 3.6V, RW 2024
MASTER
Varenr.
5701300024
EAN 4065746593076
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
Praktisk og kraftfuld akku skruetrækker med fem momentindstillinger
- ¼" bitholder og let at håndtere takket være "Push&Go"-funktionen
- Kan tændes ved enten at skubbe skruetrækkeren ind i skruen og mod underlaget eller ved at trykke på den separate ON-kontakt
- Meget kompakt og ergonomisk design med lav vægt muliggør arbejde i en lang række positioner
- Mekanisk kobling med fem momentindstillinger og maksimal effekttilstand muliggør præcist arbejde med den pågældende skruestørrelse
- Den elektroniske bremse stopper straks motoren, når skruetrækkeren slukkes, hvilket forhindrer skruehovedet i at blive overspændt
Anvendelsesområde
Nominel spænding | 3.6 V |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 310 g |
Antal batterier | 1 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 1.5 Ah |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!