Akku bore-/skruemaskine, ABS 18 POWER M-CUBE
Akku bore-/skruemaskine, ABS 18 POWER
18V AKKU SKRUEM. POW, PAP, U.A/L MCUBE





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontinuerlig overvågning og tidlig slukning af motoren i tilfælde af blokering, overbelastning og overophedning
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med lang levetid
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Det robuste design sikrer, at alle komponenter er designet til krævende brug på byggepladser og kan modstå et fald fra normale arbejdshøjder.
- 13 mm metalborepatron med loddede kæber i karbid, der giver maksimal levetid og minimal slitage. De ekstra robuste spændekæber griber hårdt fat om borets skaft
- Elektronisk signalafbryder til præcist og komfortabelt arbejde
Nominel spænding | 18 V DC |
Tomgang 1./2. gear min./maks. | 0-550 / 0-2000 o/min |
Maks. tilspændingsmoment hård/blød | 140 / 60 Nm |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1,5-13 mm |
Borepatronsholder | 1/2 x 20 UNF |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. borediameter i aluminium | 13 mm |
Maks. anbefalet borediameter i metal | 13 mm |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Længde | 205 mm |
Højde | 260 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,2 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!