Akku fugepistol AKP 18-600 M-CUBE
Akku fugepistol AKP 18-600
18V AKKU FUGEPI, 600ML, PAP, U.A/L MCUBE
MASTER M-CUBE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holdbar metalgearkasse med overbelastningsbeskyttelse
Forhindrer med hærdet materiale, at motoren blokerer.
Nemmere at bruge med konverteringssæt
Velegnet til 400 ml og 600 ml poser. Med trykpladen, art. 5700202004, kan patroner også behandles. Konverteringssættet betyder, at røret kan afkortes for bedre komfort.
Automatisk frakobling af søgestangen
Forhindrer dryp ved kortvarigt at afkoble søgestangen, efter udløseren slippes, hvorved der opnås et stilrent udtryk for hver vulst.
Hastighedsregulering for optimal påføringshastighed selv ved meget viskøse medier
Hastighedsjusteringshjulet, den følsomme udløser og den høje påføringskraft gør det muligt at anvende selv meget viskøse medier nemt, rent og præcist.
Fugepistolen leveres inkl. fugeplade til 300/310 ml patroner art.nr. 5700 202 004
Velegnet til mellem- til højviskøse klæbemasser og tætningsmasser i poser på 400 ml og 600 ml. Samt velegnet til patroner ved afkortning af rør og brug af anden stempelplade. Velegnet til rudelim.
Nominel spænding | 18 V/DC |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Trykkraft | 5000 N |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,3 kg |
APPLROD-(F.AKP18-600)
RØR, 600ML TIL AKP 12-A . 18-A
CAP-AKP12/18-APPLGUN
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!