Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku fugepistol AKP 18-600 M-CUBE
Kraftig akku fugepistol med automatisk afkobling af stødstang
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den holdbare metalgearkasse og den integrerede overbelastningsbeskyttelse forhindrer motorblokeringer ved brug af hærdet materiale
- Yderst praktisk med konverteringssæt til afkortning af røret - velegnet til poser på 400 ml og 600 ml, kan også bruges til patroner med trykpladen (art.5700202004)
- Den automatiske afkobling af stødstangen forhindrer dryp, da stødstangen straks afkobles, når udløseren slippes - hvilket sikrer en ren afslutning for hver kant
- Følsom udløser, hastighedsjusteringshjul og høj påføringskraft muliggør præcis styring af påføringshastigheden og sikrer rent og præcist arbejde selv med meget viskøse medier
Fugepistolen leveres inkl. fugeplade til 300/310 ml patroner art.nr. 5700 202 004
Velegnet til mellem- til højviskøse klæbemasser og tætningsmasser i poser på 400 ml og 600 ml. Samt velegnet til patroner ved afkortning af rør og brug af anden stempelplade. Velegnet til rudelim.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!