Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT
18V AKKU RUNDSAV, PAP, U.A/L, MCUBE




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning og overophedning beskytter el-værktøjet mod for stor belastning
- Motoren har lang levetid: Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver
- Afdækningsriste over ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner
- Sikkert arbejde er garanteret, da elværktøjet kun kan startes ved at trykke på udløserknappen og dødmandsknappen samtidigt
- Høj skæredybde på 68 mm muliggør universel anvendelse på byggepladser
- Kompatibel med styreskinne

Nominel spænding | 18 V DC |
Maks. tomgangshastighed | 4400 o/min |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Diameter for savklinge | 190 mm |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 68 mm |
Maks. skæredybde ved 45 grader | 50 mm |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 300 x 185 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 4.6 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!