Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robust og kraftfuld M-CUBE håndholdt akku rundsav til træ
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning og overophedning beskytter el-værktøjet mod for stor belastning
- Motoren har lang levetid: Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver
- Afdækningsriste over ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner
- Sikkert arbejde er garanteret, da elværktøjet kun kan startes ved at trykke på udløserknappen og dødmandsknappen samtidigt
- Høj skæredybde på 68 mm muliggør universel anvendelse på byggepladser
- Kompatibel med styreskinne
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!