ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akku-bore-/skruemaskine PROMOUDGAVE
Akku bore-/skruemask. ABS18 SUBCOMP. PROMOUDGAVE
ABS18 SUBKOMPAKT, EDI.2
MASTER M-CUBE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Würth M-CLICK borespindel til hurtigskift af det forskellige boretilbehør og tophoveder på M-CLICK og M-CLICK+ systemerne uden værktøj, hvilket sikrer fleksibilitet og alsidighed
- Spindel med ¼" sekskant drev muliggør isætning af C 6.3 og E 6.3 bits uden en borepatron
- Behageligt, ubesværet arbejde takket være det kompakte, ergonomiske og lette design
- Gevindbøsninger til venstre og højre for enhedens bund gør det muligt at fastgøre tilbehør som f.eks. bæltekroge eller bitholdere, der fås som ekstraudstyr
- Effektiv og kulfri motor med overbelastningsbeskyttelsesfunktion
- LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Værktøjskuffert lavet af polyester i høj kvalitet med dokumentlomme, skulderrem og basisskal i vandtæt plast. Giver masser af plads til bore-/skruemaskine samt tilbehør, håndværktøj, forbrugsvarer osv.
Nominel spænding | 18 V/DC |
Tomgang 1./2. gear min./maks. | 0-450 / 0-1700 o/min |
Maks. tilspændingsmoment hård/blød | 50 / 25 Nm |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1-13 mm |
Borepatronsholder | M-CLICK |
Antal batterier | 1 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 8 mm |
Længde | 124 mm |
Højde | 200 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1.1 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
SKRUEMASKINE SUBKOMPAKT M-CUBE
MASTER M-CUBE18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBOREPATRON, CLICK, TIL SUBKOMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBITHOLDER, VINKEL, CLICK, TIL SUBKOMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBITHOLDER EXC, CLICK, TIL SUBKOMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.