ABS 18 COMPACT M-CUBE akku bore-/skruemaskine
Akku bore-/skruemaskine, ABS 18 COMPACT-1
18V AKKU SKRUEM. COMP. PAP, U.A/L, MCUBE





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontinuerlig overvågning og tidlig nedlukning af motoren i tilfælde af blokering, overbelastning og overophedning
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med lang levetid
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Ingen tegn på træthed under arbejde takket være let og kompakt design
- 13 mm metalborepatron med loddede kæber i karbid, der giver maksimal levetid og minimal slitage. De ekstra robuste kæber griber hårdt fat om borets skaft
- Elektronisk signalafbryder til præcist og komfortabelt arbejde

Nominel spænding | 18 V DC |
Tomgang 1./2. gear min./maks. | 0-600 / 0-1900 o/min |
Maks. tilspændingsmoment hård/blød | 60 / 34 Nm |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1,5-13 mm |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Længde | 175 mm |
Højde | 200 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1.9 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!