ABS 18 COMPACT 2-i-1 M-Cube kuffertsæt 5 dele
AWS/ABS 18 COMPACT 2 i 1-kuffertsæt 5 dele
AWS18/ABS18 KOMPAKT, 6 STK
MASTER M-CUBE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ABS 18 COMPACT akku bore-/skruemaskine og ABS 18 P COMPACT akku vinkelsliber med 2 x 5 Ah batterier og lynoplader i ORSY® systemkuffert 8.4.3
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
18V AKKU SKRUEM. COMP. PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE18V AKKU VSLIB, 125MM, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE18V AKKU BATTERI 5,0AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.