ALG 18 V M-CUBE lader
Lader ALG 18 V, M-CUBE
18V AKKU LADER 6,0A FAST, MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til opladning af li-ion 18 V M-CUBE BASIS batteripakker
- Ved opladere med en ladestrøm på 8 A eller mere sikrer opladerens aktive kølefunktion endnu hurtigere opladning af den tilsluttede batteripakke
Indgangsspænding | 230 V AC |
Min./maks. udgangsspænding | 18-18 V/DC |
Egnede batterier | M-CUBE 18V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 6 A |
Kabellængde | 1.5 m |
Længde | 195 mm |
Bredde | 130 mm |
Højde | 80 mm |
Maks. udgangsspænding | 18 V DC |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Effektudgang | 165 W |
Maks. indgangsspænding | 240 V AC |
Ladetid | 30 min |
Min./maks. temperaturforhold | 0 til 40 °C |
Min./maks. indgangsspænding | 220-240 V/AC |
Maks. temperaturforhold | 40 °C |
Min. temperaturforhold | 0 °C |
Servicekomponent | Lader til maskine |
Produktvægt (pr. vare) | 1015.000 g |
Min. udgangsspænding | 18 V DC |
Stiktype | F |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
Nominel spænding | 18 V DC |
Udgangsspænding | 18 V DC |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)