Multiskærer EMS 450 1,7 Compact
Elektrisk multiskærer, EMS 450-1.7 COMPACT
MULTISKÆRER EMS 450, 1.7 KOMPAKT
Varenr. 57061031
EAN 4056807699837
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk arbejde
Anti-vibrationssystem reducerer vibrationsniveauet med op til 70 %.
Robust
Metalgearkasse sikrer robusthed og lang levetid.
Kraftfuldt og hurtigt arbejde
450 W motor er designet til vedvarende brug og er beskyttet mod overbelastning
Optimalt egnet til anvendelse
Trinløs regulering af omdrejningstal tilpasser værktøjet perfekt til den pågældende anvendelse og holder hastigheden konstant, selv under belastning (hastighedsmåler).
Hurtigt savklingeskift
Værktøjsholder med kliksystem, værktøjsfri
Ideel til udskæring af vinduer.
Nominel spænding | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Indgangseffekt | 450 W |
Effektudgang | 250 W |
Min./maks. omdrejningstomgangshastighed | 10000-19500 1/min. |
Oscillationsslag | 3,4 grader |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maskinens vægt | 1650 g |
Kabellængde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)