Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multiskærer EMS 450 1,7 Compact
Ekstremt kraftfuld multiskærer med værktøjsholder med kliksystem til bilbranchen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ergonomisk arbejde
Anti-vibrationssystem reducerer vibrationsniveauet med op til 70 %.
Robust
Metalgearkasse sikrer robusthed og lang levetid.
Kraftfuldt og hurtigt arbejde
450 W motor er designet til vedvarende brug og er beskyttet mod overbelastning
Optimalt egnet til anvendelse
Trinløs regulering af omdrejningstal tilpasser værktøjet perfekt til den pågældende anvendelse og holder hastigheden konstant, selv under belastning (hastighedsmåler).
Hurtigt savklingeskift
Værktøjsholder med kliksystem, værktøjsfri
Ideel til udskæring af vinduer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!