Håndrundsav HKS 65-E POWER
Håndrundsav, HKS 65-E POWER
RUNDSAV HKS 65-E POWER
Varenr. 57066000
EAN 4053479289588
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk design
- Lav vægt for perfekt håndtering
- Bundplade af støbt aluminium
Hurtig udførelse af arbejdet
Med konstant elektronik forbliver hastigheden konstant, også under belastning.
Justerbar hastighed
Forvalg af hastighed til tilpasning til enhver opgave.
Beskyttelse af brugeren og motoren
Softstart
Suger
Næsten ingen savsmuld i arbejdsområdet, hvis den bruges sammen med en industristøvsuger fra Würth.
Nominel spænding | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1800 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 2300-5000 o/min |
Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning | 1400-4000 o/min |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Maks. savklingediameter | 190 mm |
Min./maks. geringsvinkel | 0-45 grader |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 65 mm |
Maks. skæredybde ved 45 grader | 48 mm |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 327 x 203 mm |
Maskinens vægt | 5,2 kg |
Kabellængde | 4 m |
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SP-BAND
SP-ANGLE