Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Alsidig, kompakt og robust gerings- og bordrundsav inkl. monteret universalsavklinge, skæreland, stødstift, beskyttelsesskærm og monteringsværktøj
sætter styreskinner sammen til ét stykke
Præcis dyksav med justerbar savklingehastighed.
Meget kompakt og let snit- og geringssav med elektronisk motorhastighedsstyring og skydefunktion og kraftfuld 1550 W motor og 24-tandet SC-savklinge, montageværktøj og emneklemme
Metalbåndsav med automatisk sænkning af savrammen.
Til fastgørelse af føringsskinne til arbejdsemnet
Beregnet til AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
Mobil metalbåndsav med automatisk sænkning af savrammen. Ideel til anvendelse på byggepladser
Håndrundsav på 1.800 W med lav vægt og høj skærehastighed. Tilpasset styreskinne betyder, at den også er ideel til præcise snit
Med tøndegreb, ideelt til arbejde under krævende forhold på byggepladser
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader