Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EPM 140-E COMPACT excenter polermaskine

Excenter polermaskine EPM 140-E COMPACT
EXCENTER POLERMASKINE EPM 140E

Varenr. 57075200
EAN 4065746393904

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt og høj ydeevne med en motor på 1.010 W og 8 mm polerslag, der giver en høj grad af effektivitet

Kompakt, ergonomisk, støjsvag


  • Lav vægt for nem håndtering

  • Laet støjemissioner

  • Meget støjsvag i drift på grund af nivelleringsforbindelsen

  • Præcis håndtering med kuppelgreb. Den ergonomiske form sikrer, at værktøjet er behageligt i brug


Konstant elektronik


En hastighedsmåler sikrer, at rotationshastigheden er konstant, også under belastning''’



Trinløst justerbar roteringshastighed


Hastighedsforvalg gør det muligt at justere hastigheden, under polering



Polerpads er meget nemme at sætte på


Speciel vibrationsdæmpet plade med grip



Ubesværet og komfortabelt arbejde


Låsning i kontinuerlig drift



Høj grad af brugersikkerhed og beskytter motoren


Blød start til langsom, forsigtig start af værktøjet uden ryk eller sprøjt med polermiddel



Genstart låsen


Forhindrer, at værktøjet tænder utilsigtet efter strømsvigt



Overbelastningsbeskyttelse


Forlænger værktøjets levetid



Temperaturovervågning


Ingen fastbrænding gennem spoler



Ideel til varmefølsomme overflader


Lidt varme genereret på overfladen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1010 W

Min./maks. tomgangshastighed

150-450 1/min

Maks. diameter for polerelement

160 mm

Maskinens vægt

2600 g

Kabellængde

4 m

Min./maks. tomgangshastighed

3000-9000 1/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Polerpad

SPIDERPAD-GRØN-EKSTRA-HÅRD-Ø145X25MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Polerpad

SPIDERPAD-GRØN-EKSTRA-HÅRD-Ø170X25MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Polerpad

SPIDERPAD-ORANGE-BLØD-Ø145X25MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Polerpad

SPIDERPAD-ORANGE-BLØD-Ø170X30MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Polerpad

SPIDERPAD-BLÅ-HÅRD-Ø145X25MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Polerpad

SPIDERPAD-BLÅ-HÅRD-Ø170X30MM

Polerpads i forskellige grovheder
x 2 stk.
Rensepude Clay-serien

RENSESVAMP CLAYPAD M. BURRE Ø150MM

Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
x 1 stk.
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus

SLIBEPOLISH GROV P10, 1KG

Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede overfladelakker
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus

SLIBEPOLISH GROV P10 PLUS, 250G

Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede overfladelakker
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus

SLIBEPOLISH MEDIUM P20, 1KG

Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakbearbejdning
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus

SLIBEPOLISH MEDIUM P20 PLUS, 250G

Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakbearbejdning
P30 Anti-hologram polish P30 Plus

SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30, 1KG

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer
P30 Anti-hologram polish P30 Plus

SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30 PLUS, 250G

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer