Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EPM 140-E COMPACT excenter polermaskine Excenter polermaskine med tvungen rotation
Kompakt og høj ydeevne med en motor på 1.010 W og 8 mm polerslag, der giver en høj grad af effektivitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompakt, ergonomisk, støjsvag
- Lav vægt for nem håndtering
- Laet støjemissioner
- Meget støjsvag i drift på grund af nivelleringsforbindelsen
- Præcis håndtering med kuppelgreb. Den ergonomiske form sikrer, at værktøjet er behageligt i brug
Konstant elektronik
En hastighedsmåler sikrer, at rotationshastigheden er konstant, også under belastning''’
Trinløst justerbar roteringshastighed
Hastighedsforvalg gør det muligt at justere hastigheden, under polering
Polerpads er meget nemme at sætte på
Speciel vibrationsdæmpet plade med grip
Ubesværet og komfortabelt arbejde
Låsning i kontinuerlig drift
Høj grad af brugersikkerhed og beskytter motoren
Blød start til langsom, forsigtig start af værktøjet uden ryk eller sprøjt med polermiddel
Genstart låsen
Forhindrer, at værktøjet tænder utilsigtet efter strømsvigt
Overbelastningsbeskyttelse
Forlænger værktøjets levetid
Temperaturovervågning
Ingen fastbrænding gennem spoler
Ideel til varmefølsomme overflader
Lidt varme genereret på overfladen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!