Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elektrisk rystepudser ESS 115-2 med universalspændesystem

Elektrisk rystepudser ESS 115-2
RYSTEPUDSER, 200-300W.

Varenr. 57077000

EAN 4052703328567

Prisvisning for kunder efter login
Elektrisk rystepudser ESS 115-2 med universalspændesystem

Varenr. 57077000
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
Til fastgørelse af gripsandpapir med målene 230 x 115 mm og 10 huller, samt til fastklemning af sandpapir uden grip

Fremragende slibefinish


  • Minimale vibrationer og langtidsholdbart oscillationssystem

  • Skaber perfekte sliberesultater stort set uden slibemærker


Robust klemmesystem til alsidig anvendelse


  • Universalklemmesystemet tillader brug af sandpapir med og uden grip.

  • Brug af slibemateriale med en tykkelse på op til 10 mm


Integreret støvudsugning


  • Støvopsamlingspatron, der er nem at tømme

  • Egenproduceret støvudsugning og vaskbart polyesterfilter


Rent arbejde


Supplerende udsugning med udsugningskanaler i siderne på gripslibepuden.



Stærkere hold ved tilslutning af eksterne støvsugere


Universaludsugningsforbindelse med riller

Bemærk

Skadeligt støv (f.eks. savsmuld og malingstøv) skal bortsuges med en støvsuger, der er godkendt til støvklasse M. Den industrielle våd- og tørstøvsuger ISS 45-M automatic, varenr. 07011460, er velegnet til udsugning af sådant støv.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Slibning af træ, gips, plast, ikke-jernholdige metaller, stålplade osv.

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

350 W

Effektudgang

180 W

Min./maks. tomgangshastighed

4200-9200 o/min

Min./maks. omdrejningstomgangshastighed

8400-18400 1/min.

Slibeoverfladelængde x slibeoverfladebredde

230 x 115 mm

Oscillerende diameter

2.2

Længde x bredde

372 x 115 mm

Maskinens vægt

2,7 kg

Kabellængde

4 m

Elektrisk rystepudser ESS 115-2 med universalspændesystem indeholdt:
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Mængde: 1 x
Støvopsamlingskassette til rystepudser
1 x
Støvopsamlingskassette til rystepudser

SP-DUSTEXTRACTION

Mængde: 1 x
Slibepude til rystepudser
1 x
Slibepude til rystepudser

SP-SANDINGBASEPLATE

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universal forbindelsesmuffe elektrisk ledende

UNIVERSAL MUFFE ISS-NW35