Betonsliber EBS 125-E
Betonsliber EBS 125-E
BETONSLIBER EBS-125-E
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj produktivitet
Kraftfulde 1700 watt og alligevel lav vægt
Muliggør arbejde på materialer og tæt på kanter
Hastighedsstyringen muliggør hastigheder, der er velegnede til materialer, som forbliver konstante selv under belastning. Det ekspanderende segment gør det muligt at arbejde tæt på kanter og vægge.
Støvfrit system
Den fjederbelastede børstering på beskyttelsesskærmen tilpasser sig til enhver overflade- og segmenthøjde, hvilket sikrer effektiv sugning i kombination med udsugningsskærmen og den tilsluttede sugeenhed.
Optimal håndtering af maskinen
Ergonomisk buet håndtag for sikker og jævn styring under slibning
Genstartsbeskyttelse
Genstartsbeskyttelsen forhindrer utilsigtet opstart efter en strømafbrydelse.
Kun til brug med støvsugere af støvklasse M.
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1700 W |
Effektudgang | 950 W |
Min. tomgangshastighed | 2200 o/min |
Maks. tomgangshastighed | 8500 o/min |
Maks. moment | 6 Nm |
Maskinens vægt | 4,8 kg |
Kabellængde | 4 m |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
Lydtryksniveau | 93 dB |
RoHS-kompatibel | Ja |
DIAMANT SLIBEKOPSTEN Ø125 22,2
ZEBRACLMPNUT-F.ANGLGRIND
SP-KEY
CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!