Borehammer H 28-MLS POWER
Akku borehammer, H 28-MLS POWER
BOREHAMMER H24-MLS POWER

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksible anvendelsesmuligheder
Patronen med lynkobling betyder, at værktøjet med ganske få trin kan konverteres fra SDS-drevaksel til en standardborepatron.
Ekstremt hurtig boring
Maksimal slagenergi
Ubesværet arbejde
På grund af de lave vibrationer kan maskinen bruges i lang tid uden at give træthed.
Universel
Mejselfunktionen betyder, at maskinen også kan bruges til korrigerende arbejde.
Reducerer risikoen for kabelbrud
Bevægelig kugleformet kabelgennemføring på netkablet
Materialer, der kan bearbejdes: Beton, murværk, træ, metal
Nominel spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 850 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-1300 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-4000 o/min |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Slagenergi | 3,2 J |
Funktioner | Mejselfunktion, Justerbar mejselposition, Udskiftelig patron, Med uret/mod uret, Slagstop for normal boring, Hastighedskontakt, Låseknap til kontinuerlig drift |
Min./maks. borediameter i beton | 4-28 mm |
Min./maks. anbefalet boreområde for optimal ydeevne (i beton) | 6-18 mm |
Maks. borediameter for hul borekrone i murværk | 68 mm |
Maskinens vægt | 3,1 kg |
Kabellængde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

SP-(AUXILIARY HANDLE)

HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø6,0-L165

HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L165

HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø10,0-L165
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.