Borehammer H 26-MLS
Akku borehammer, H 26-MLS
BOREHAMMER H26 MLS
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring og stor ydeevne ved mejsling
Maksimal slagenergi
Til universel brug
Boring, roterende hammerboring og mejsling med justerbar mejselposition (med 3 funktioner)
Behagelig
Låsbar kontakt øger komforten ved længerevarende bore-/mejslingsarbejde.
Afbalanceret effektforhold i højre/venstreløb
Roterende børsteplade
Fleksible anvendelsesmuligheder
Patronen med lynkobling betyder, at værktøjet med ganske få trin kan konverteres fra SDS-drevaksel til en standardborepatron.
Reducerer risikoen for kabelbrud
Kugleformet kabelgennemføring
Til beton, murværk, stål og træ
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 830 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-1300 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-4000 o/min |
Værktøjsoptag | SDS-plus |
Slagenergi | 2.7 J |
Funktioner | Med uret/mod uret, Slagstop for normal boring, Hastighedskontakt, Låseknap til kontinuerlig drift |
Min./maks. borediameter i beton | 4-26 mm |
Min./maks. anbefalet boreområde for optimal ydeevne (i beton) | 6-16 mm |
Min./maks. borediameter i stål | 4-13 mm |
Maks. borediameter for hul borekrone i murværk | 68 mm |
Maskinens vægt | 2.9 kg |
Kabellængde | 4 m |
HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø6,0-L165
ZEBRAMAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
SP-(AUXILIARY HANDLE)