Krydslinjelaser CLL 18
Krydslinjelaser CLL 18
KRYDSLASER CLL18
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget tydelige laserlinjer
- De store udgangsåbninger i laseren skaber særligt lange linjer.
- Fine, men klare linjer
Meget tidsbesparende
Selvnivellerende på få sekunder
Enkel enknapsbetjening
Alle linjer kan hurtigt og nemt slås til eller fra med en knap.
Kan bruges over længere afstande
Kan også bruges til nivellering over længere afstande med LRU 18 håndholdt modtager.
Niveauovervågning
Hvis det selvnivellerende område overskrides, blinker laserlinjen. Nivelleringsfejl er derfor elimineret.
Fleksibel montering
- Laseren kan fastgøres på loftsprofiler, 1/4” og 5/8”-stativer med tilbehøret WM 1 universelt vægbeslag.
- Et kraftigt magnetsystem, der leveres med CLL-A-adapteren, kan nemt holde laseren på ståloverflader.
Økologisk og økonomisk
- Litium-ion-batteripakken gør det muligt at bruge enheden, mens den oplader.
- Alkaline-batterier kan også bruges (batteriholder medfølger i leveringen).
Laserkategori | 2 |
Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde) | 2 mm/10 m |
Selvnivellerende område (+/-) | 4 grader |
Område uden modtager | 25 m |
Område med modtager | 80 m |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Længde | 115 mm |
Bredde | 65 mm |
Højde | 100 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Batteritype | Li-lon |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | Op til 44 timer |
TARG-MLL12-CLL11-PLL11
BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18
BRKT-LT-UNI-(CLL-A)-(F.CLL 18/CLG 18)
BTRYPCK-LIION-F.CLL18/CLG18/PLL18
CHRG-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!