Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Krydslinjelaser CLL 18
Selvnivellerende kryds- og linjelaser til indendørs og udendørs brug med meget synlige røde laserlinjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget tydelige laserlinjer
- De store udgangsåbninger i laseren skaber særligt lange linjer.
- Fine, men klare linjer
Meget tidsbesparende
Selvnivellerende på få sekunder
Enkel enknapsbetjening
Alle linjer kan hurtigt og nemt slås til eller fra med en knap.
Kan bruges over længere afstande
Kan også bruges til nivellering over længere afstande med LRU 18 håndholdt modtager.
Niveauovervågning
Hvis det selvnivellerende område overskrides, blinker laserlinjen. Nivelleringsfejl er derfor elimineret.
Fleksibel montering
- Laseren kan fastgøres på loftsprofiler, 1/4” og 5/8”-stativer med tilbehøret WM 1 universelt vægbeslag.
- Et kraftigt magnetsystem, der leveres med CLL-A-adapteren, kan nemt holde laseren på ståloverflader.
Økologisk og økonomisk
- Litium-ion-batteripakken gør det muligt at bruge enheden, mens den oplader.
- Alkaline-batterier kan også bruges (batteriholder medfølger i leveringen).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!