Multilinjelaser MLG 19
Multilinjelaser MLG 19
MULTI LASER MLG 19
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
- Indeholder selvnivellerende område +/- 4⁰ og hurtig nivelleringstid ≤ 2 sek.
- Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: håndholdt eller indstillet på en skrånende overflade.
Tre 360° laserstråler (1 vandret og 2 lodrette)
- Frembringer rette vinkler, niveller vandret og lodret, udfør nivellerings- og VVS-arbejde nøjagtigt.
- Giver et referencepunkt forrest i højre side af enheden.
- Giver mulighed for samarbejde fra forskellige retninger.
- Alle laserstråler kan tændes individuelt: kun lodret eller vandret linje eller alle sammen.
Li-ion-batteri og type C-stik på enhed og batteripakke
- Kompatibel med hurtig opladningsteknologi muliggør hurtig opladning (5 V/2 A).
- Batteripakken kan oplades i enheden eller fjernes og oplades separat.
- Enheden kan fungere uden batteri indeni ved direkte strøm fra opladeren.
IP54
- Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.
- Giver mulighed for at bruge enheden i fugtige og støvede omgivelser.
Modtagertilstand
- Med modtager strækker arbejdsområdet sig til en diameter på 100 m.
- Kompatibel med de fleste modeller af modtagere på markedet.
Inkluderet i leveringen:
- 1 x multilinjelaser
- 1 x universalbeslag
- 1 x laserbrille, grøn
- 1 x måltavle, 1 Type C-kabel
- 1 x brugervejledning
- Robust værktøjskuffert med 3D EVA-indlæg
Laserkategori | 2 |
Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde) | 2,4 mm/10 m |
Selvnivellerende område (+/-) | 4 grader |
Område uden modtager | 30 m |
Område med modtager | 50 m |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | -50 °C |
Længde | 132 mm |
Bredde | 90 mm |
Højde | 118 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Batteritype | Lithium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
HOLDER FOR LASER, M14, MAGNET FUNKTION

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

TARGETPLATE-GREEN
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.