Krydslinjelaser CLG 19
Krydslinjelaser CLG 19
LASER CG 19, 30M, 2XGRØN
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
- Indeholder selvnivellerende område +/- 4⁰ og hurtig nivelleringstid ≤ 2 sek.
- Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: håndholdt eller indstillet på en skrånende overflade.
Laserstråler (1 vandret og 1 lodret)
Frembringer rette vinkler, niveller vandret og lodret, udfør nivelleringsarbejde nøjagtigt.
Li-ion-batteri og type C-stik på enhed og batteripakke
- Kompatibel med ”fast charging”-teknologi muliggør hurtig opladning (5 V/2 A).
- Batteripakken kan oplades i enheden, eller fjernes og oplades separat.
- Enheden kan fungere uden batteri ved direkte strøm fra opladeren.
IP54
- Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.
- Giver mulighed for at bruge enheden i fugtige og støvede omgivelser.
Modtagertilstand
- Med modtager strækker arbejdsområdet sig til en diameter på 50 m.
- Kompatibel med de fleste modeller af modtagere (arbejdscyklus 5:5) på markedet.
- Har lavere strømforbrug til applikationer, hvor fuld lysstyrke ikke er nødvendig.
Inkluderet i leveringen:
- 1 x krydslinjelaser
- 1 x universalbeslag
- 1 x laserbrille, grøn
- 1 x måltavle, 1 Type C-kabel
- 1 x brugervejledning
- Robust værktøjskuffert med 3D EVA-indlæg
Laserkategori | 2 |
Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde) | 2 mm/10 m |
Selvnivellerende område (+/-) | 4 grader |
Område uden modtager | 30 m |
Område med modtager | 50 m |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Længde | 115 mm |
Bredde | 96 mm |
Højde | 60 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Batteritype | Lithium |