Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krydslinjelaser CLG 19
Krydslinjelaser CLG 19 - 1
Krydslinjelaser CLG 19 - 2
Krydslinjelaser CLG 19 - 3
Krydslinjelaser CLG 19 - 4
Krydslinjelaser CLG 19 - 5
Krydslinjelaser CLG 19 - 6
Krydslinjelaser CLG 19 - 7
Krydslinjelaser CLG 19 - 8
Krydslinjelaser CLG 19 - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krydslinjelaser CLG 19

De to grønne laserstråler (1 vandret og 1 lodret) giver fine, klare linjer til nivellering de steder, hvor der kræves nøjagtige lodrette og vandrette linjer. Anvendes typisk til byggeri, dekoration og snedkerarbejde.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion


  • Indeholder selvnivellerende område +/- 4⁰ og hurtig nivelleringstid ≤ 2 sek.

  • Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: håndholdt eller indstillet på en skrånende overflade.


Laserstråler (1 vandret og 1 lodret)


Frembringer rette vinkler, niveller vandret og lodret, udfør nivelleringsarbejde nøjagtigt.



Li-ion-batteri og type C-stik på enhed og batteripakke


  • Kompatibel med ”fast charging”-teknologi muliggør hurtig opladning (5 V/2 A).

  • Batteripakken kan oplades i enheden, eller fjernes og oplades separat.

  • Enheden kan fungere uden batteri ved direkte strøm fra opladeren.


IP54


  • Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.

  • Giver mulighed for at bruge enheden i fugtige og støvede omgivelser.


Modtagertilstand


  • Med modtager strækker arbejdsområdet sig til en diameter på 50 m.

  • Kompatibel med de fleste modeller af modtagere (arbejdscyklus 5:5) på markedet.

  • Har lavere strømforbrug til applikationer, hvor fuld lysstyrke ikke er nødvendig.
Bemærk

Inkluderet i leveringen:


  • 1 x krydslinjelaser

  • 1 x universalbeslag

  • 1 x laserbrille, grøn

  • 1 x måltavle, 1 Type C-kabel

  • 1 x brugervejledning

  • Robust værktøjskuffert med 3D EVA-indlæg